Spécifications
Dimensions
- Longueur1/4 po.
- Longueur de pièce unique1/4 po.
- Largeur d’une seule pièce1/4 po.
Détails
- Matériau du corpsCuivre
- CouleurArgent
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionFerrule d’extrémité de fil non isolée 18 AWG (0.75 mm2)
- Couleur de la poignéeArgent
- Numéro CUP du fabricant843221028510
- MatérielCuivre
- Nombre de pièces200
- Matériau de l’outilCuivre
- CUP_NON843221028510
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Certifié UL lorsqu'il est utilisé avec les pinces à sertir KNIPEX (97 53 04, 97 53 08, 97 53 09, 97 53 14 et 97 43 200).
- Cuivre avec surface électroplaquée.
- Non isolé.