Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 1/8 po.
- Longueur10 po.
- Profondeur globale1 1/8 po.
- Longueur totale10 po.
- Hauteur de pièce unique1 1/8 po
- Longueur de pièce unique10 po.
- Largeur d’une seule pièce10 po.
- Poids de l’outil1.03 lb
- Largeur de l’outil2 3/8 po.
- Poids1.03
- Largeur2 3/8 po.
Détails
- ApplicationFil dur, Fil dur moyen, Fil de piano
- Fini de lamePlaqué chrome
- CouleurRouge/Jaune
- Type de coupeDiagonale à effet de levier élevé
- Capacité de coupe du fil dur9/64 po.
- Capacité de coupe du câble à piano1/8 po.
- DescriptionFixation à attache isolée diagonale Cutters-1000V à grand effet de levier
- Poignée ergonomiqueOui
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Matériau de la poignée1000V Isolé
- Style de poignéePrise confortable, double composant, à effet de levier élevé, isolée
- Type de poignée1000V Isolé
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- Effet de levier élevéEffet de levier élevé
- IsoléOui
- Poignée isoléeOui
- Numéro CUP du fabricant843221028183
- MatérielPlaqué chrome
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221028183
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 20 % moins d’effort requis par rapport aux gouges diagonales conventionnelles de la même longueur.
- Essieu forgé pour les travaux lourds.
- Pour une utilisation très robuste et continue.
- Haute performance de coupe avec un effort minimal grâce à une coordination optimale de l’angle de coupe et du rapport de transmission.
- Les bords de coupe de précision durcis par induction (environ 64 HRC) coupent plusieurs types de fil, y compris le fil de piano.
- Longueur de 10 po adaptée aux conducteurs en cuivre jusqu'à 16 mm2 et aux conducteurs en aluminium jusqu'à 35 mm2.
- Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.
- Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
- Comprend un point d’attache. À utiliser avec le système d’outils à attache KNIPEX .