Motion
NU50-3050-18

DUFF-NORTON
NU50-3050-18

Série SCN50 18.00 po Longueur de course et capacité de charge de 62930 lb, modèle parallèle standard SuperCylinder
N° D’ARTICLE MI13568617
N° MFRNU50-3050-18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
NU50-3050-18

Série SCN50 18.00 po Longueur de course et capacité de charge de 62930 lb, modèle parallèle standard SuperCylinder
N° D’ARTICLE MI13568617
N° MFRNU50-3050-18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    25.71 po
  • Longueur
    74.43 po
  • Longueur rétractée
    50.50 po
  • Accident vasculaire cérébral
    18 po
  • Largeur
    17.00 po

Détails

  • Évaluation Ip de l’environnement
    Protection contre l’entrée (IP55)
  • Tension d’entrée
    230 V|460 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Interrupteur de fin de course réglable
  • Capacité de charge
    62930 lb
  • Montage
    Clevis et tourillon
  • Type d’entraînement à vis
    Balle
  • Série
    SCN50

Aperçu

Description du fabricant
NU50-3050-18 SÉRIE SCN50 18.00 PO STRO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté