Motion
TLS1999-YW
Inverseur à fuite magnétique TLS1999-YW PIG
N° D’ARTICLE MI13606899
N° MFRTLS1999-YW
Prix568.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Inverseur à fuite magnétique TLS1999-YW PIG
N° D’ARTICLE MI13606899
N° MFRTLS1999-YW
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
Prix568.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.01 lb
  • Largeur
    5 pi

Détails

  • Type de pièce jointe
    aimants
  • Couleur
    Jaune
  • Caractéristiques et avantages
    •Les aimants cousus permettent déploiement rapide partout où il y a du métal •Les magnétiques offrent un ajustement personnalisé dans les zones où les bâches traditionnelles d’inverseur de fuites peuvent être difficiles à suspendre •La bâche robuste enduite de vinyle résiste aux perforations, UV et moisissure et dure plusieurs déploiements •Les coins serti créent un entonnoir pour canaliser les liquides vers le drain ou le récipient de collecte sans trop-plein ou affaissement; conçu avec des joints et des raccords étanches •La bâche divergente peut contenir jusqu’à 50lbs ou 6 gal à l’aide d’aimants seulement •Les œillets le long des côtés offrent un soutien supplémentaire dans les situations de haut débit •Débit de 3.33 gal par min lorsqu’utilisé avec un tuyau de DI de 1/2 po •Tuyau (obligatoire), sangles de suspension (facultatif) et contenant de collecte (facultatif) vendus séparément
  • Débit
    3.33 gal par minute
  • Comprend
    bâche déviateur de fuite, 1 ensemble de rechange de raccord de tuyau, 5'x5
  • Numéro CUP du fabricant
    036226058686
  • Matériel
    PVC, polyester
  • Type de produit
    Inverseurs de fuites
  • Forme
    carré
  • CUP_NON
    036226058686

Aperçu

Description du fabricant
INVERSEUR DE FUITE DE TOIT MAGNÉTIQUE TLS1999-YW
  • Les aimants cousus permettent un déploiement facile et rapide partout où le métal est présent
  • Les aimants offrent un ajustement personnalisé dans les zones où les bâches d’inverseur de fuite traditionnelles peuvent être difficiles à suspendre
  • La bâche enduite de vinyle robuste résiste aux perforations, aux rayons UV et à la moisissure et dure plusieurs déploiements
  • Les coins serti créent un entonnoir pour canaliser les liquides vers le drain ou le récipient de collecte sans débordement ou affaissement; conçu avec des joints et des raccords étanches
  • La bâche de l’inverseur peut contenir jusqu’à 50lbs ou 6 gallons à l’aide d’aimants seulement
  • Les œillets le long des côtés offrent un soutien supplémentaire dans les situations à haut débit
  • Débit de 3.33 gal/min lorsqu'il est utilisé avec un tuyau de DI de 1/2"
  • Tuyau (requis), sangles de suspension (en option) et récipient de collecte (en option) vendus séparément