Motion
JH307749-90N03

TIMKEN
JH307749-90N03

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 4.331 po, largeur de 39 mm
N° D’ARTICLE MI13620170
N° MFRJH307749-90N03
Prix1,018.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
JH307749-90N03

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 4.331 po, largeur de 39 mm
N° D’ARTICLE MI13620170
N° MFRJH307749-90N03
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
Prix1,018.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.575 po
  • Diamètre extérieur
    4.331 po
  • Largeur totale
    39 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893076799

Aperçu

Description du fabricant
JH307749-90N03 JH307749-90N03; TRB DEUX-S