Motion
7005-08-12X1.25

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-08-12X1.25

7005-08-12X1.25 MÂLE JIC SAE 37 DEGRÉS F
N° D’ARTICLE MI13673980
N° MFR7005-08-12X1.25
Prix99.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-08-12X1.25

7005-08-12X1.25 MÂLE JIC SAE 37 DEGRÉS F
N° D’ARTICLE MI13673980
N° MFR7005-08-12X1.25
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
Prix99.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 12 mm
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 12 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    JIC mâle, Métrique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16 UNF, M12X1.5
  • Style de fin 2
    JIC mâle, Métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4-16 UNF, M12X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    7005

Aperçu

Description du fabricant
7005-08-12X1.25 MÂLE JIC SAE 37 DEGRÉS F

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté