Motion
HK1616-2RS

CR SEALS (SKF)
HK1616-2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI13677185
N° MFRHK1616-2RS
Prix29.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
HK1616-2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI13677185
N° MFRHK1616-2RS
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
Prix29.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.033 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    1657 lbf
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Capacité de charge statique
    2203 lbf

Aperçu

Description du fabricant
HK1616-2RS BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté