Motion
KRV 22 PP

SKF
KRV 22 PP

Came suiveuse – Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI13677224
N° MFRKRV 22 PP
Prix205.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KRV 22 PP

Came suiveuse – Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI13677224
N° MFRKRV 22 PP
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
Prix205.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.1221 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Description longue
    Le suiveur de cames KRV 22 PP présente un diamètre d'alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 0.1221 lb, idéal pour les assemblages industriels.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1261 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2136 lbf
  • Série
    KRV

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE KRV 22 PP BRG