Motion
KRV 32 PP

SKF
KRV 32 PP

Came suiveuse – Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 14 mm
N° D’ARTICLE MI13677239
N° MFRKRV 32 PP
Prix252.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KRV 32 PP

Came suiveuse – Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 14 mm
N° D’ARTICLE MI13677239
N° MFRKRV 32 PP
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
Prix252.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Poids
    0.2511 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Description longue
    Le suiveur KRV 32 PP Cam est doté d’un diamètre d’alésage de 12 mm, d’un diamètre extérieur de 32 mm, d’une largeur totale de 14 mm et d’un poids de 0.2511 lb, adapté aux équipements de précision.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2053 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3507 lbf
  • Série
    KRV

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE KRV 32 PP BRG