Motion
NATR 5 PP

SKF
NATR 5 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 5 mm
N° D’ARTICLE MI13677270
N° MFRNATR 5 PP
Prix93.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NATR 5 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 5 mm
N° D’ARTICLE MI13677270
N° MFRNATR 5 PP
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
Prix93.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Poids
    0.031 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    643 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    674 lbf
  • Série
    NATR

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU AIGUILLE NATR 5 PP BRG