Motion
KRE 26 PP

SKF
KRE 26 PP

Came suiveuse – Alésage de 13 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI13677311
N° MFRKRE 26 PP
Prix226.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KRE 26 PP

Came suiveuse – Alésage de 13 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI13677311
N° MFRKRE 26 PP
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
Prix226.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.1618 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Description longue
    Le KRE 26 PP Cam Follower est doté d'un diamètre d'alésage de 13 mm, d'un diamètre extérieur de 26 mm, d'une largeur totale de 12 mm et d'un poids de 0.1618 lb, ce qui le rend adapté à une utilisation industrielle.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1003 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1371 lbf
  • Série
    KRE

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE KRE 26 PP BRG