Spécifications
Détails
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Le tournevis réglable comprend des tournevis à douille 1/4-Inch et 5/16-Inch avec 12 mèches de tournevis dans la poignée
- Lame de longueur réglable pour utilisation avec un tournevis à chocs ou des outils Klein de cat. N° 32303 ou 32907
- La douille 1/4-Inch multifonctions a des configurations peu profondes (entraînement) et profondes (support de mèche) pour plus de polyvalence
- Lame résistante aux chocs pour utilisation dans un tournevis à chocs
- Un puissant aimant Rare-Earth maintient solidement les mèches et les fixations à tête hexagonale
- Comprend les mèches et les tournevis à douilles les plus couramment utilisés dans le système CVCA, le tout en un seul outil
- Comprend les embouts Phillips n° 0, n° 1, n° 2 , 1/8-Inch (3.2 mm), 3/16-Inch (4.8 mm) et 1/4-Inch (6.4 mm), carré n° 2 , T10, T15 , embout JIS n° 2 , embout d’insertion de valve Schrader et embout de retrait d’âme
- Poignée coussinée pour un maximum de confort et de couple
- Douille peu profonde optimisée pour les fixations à tête hexagonale
- Idéal pour diverses applications, y compris les espaces restreints, la conduite à impact et la longue portée