Spécifications
Dimensions
- Tailles de douilles fractionnelles5/16 | 11/32 | 3/8 | 7/16 | 1/2
- Longueur totale5.0000 po | 12.70 cm
Détails
- Style de pointe de mècheDouille rabattable
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier trempé
- TypeEnsemble de douilles rabattables à chocs
Aperçu
- L’ensemble de douilles rabattables à chocs 7-in-1 comprend les tailles de tournevis à douille 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 et 1/2-Inch
- Comprend un adaptateur Quick-Connect 1/4-Inch pour une utilisation facile avec un tournevis à chocs
- La douille 1/4-Inch multifonctions a des configurations peu profondes (entraînement) et profondes (support de mèche) pour plus de polyvalence
- Un puissant aimant Rare-Earth maintient solidement les mèches et les fixations à tête hexagonale
- Les douilles sont codées par couleur pour faciliter l’identification
- Les douilles amovibles permettent de retirer facilement les copeaux de métal de l’aimant
- Les douilles se rangent sur l’arbre dans n’importe quel ordre ou orientation
- Conception en instance de brevet