Spécifications
Dimensions
- Longueur6.42 po
- Largeur5.83 po
Détails
- MatérielPlastique
Aperçu
- Le distributeur de ruban autoagrippant portable paie et coupe le ruban autoagrippant pour créer des attaches de câble de longueur personnalisée
- Le ruban à crochets et boucles solide maintient solidement les gros faisceaux de fils et de câbles, tout en étant flexible et souple pour éviter d’endommager les conducteurs ou les gaines
- Coupeur intégré conçu pour couper efficacement le ruban autoagrippant avec une action de coupe facile à une main; mécanisme de coupe remplaçable (réf. No. 450-999; vendu séparément)
- Se fixe à la ceinture avec une pince robuste pour la portabilité et la flexibilité lors de vos déplacements
- Se fixe aux surfaces en acier telles que les coffres à outils, les armoires ou les panneaux grâce aux puissants aimants intégrés Rare-Earth
- Utiliser des trous de suspension intégrés pour un montage à vis polyvalent sur des surfaces non magnétiques
- Comprend un rouleau 12-Foot de ruban noir, 3/4-Inch large à crochets et boucles pour commencer qui peut être facilement remplacé lorsqu’il est épuisé
- Rouleaux de remplacement de 25-Foot offerts en noir ou blanc (réf. N° 450-950, 450-960; vendu séparément)
- Conception en instance de brevet