Motion
H717V1

CENTURY
H717V1

0.6250 in Output Shaft Diameter, Cushion Base, Rolled Steel Housing Material
N° D’ARTICLE MI13704518
N° MFRH717V1
Prix1,528.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CENTURY
H717V1

0.6250 in Output Shaft Diameter, Cushion Base, Rolled Steel Housing Material
N° D’ARTICLE MI13704518
N° MFRH717V1
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
Prix1,528.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    10.0000 po
  • Longueur du boîtier
    13.0000 po
  • Largeur du boîtier
    10.0000 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    K56
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.6250 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Longueur de l’arbre
    1.9400 po
  • Poids
    25.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Mexique
  • Matériau du boîtier
    Acier laminé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H717V1
  • Numéro CUP du fabricant
    786674024213
  • Puissance d’entrée maximale
    1 hp
  • Montage
    Base coussinée
  • Normes respectées
    Certifié CSA, reconnu UL
  • CUP_NON
    786674024213

Aperçu

Description du fabricant
H717V1 1-.44,1725,ODP,56,3/60/200-230