Spécifications
Dimensions
- Débit maximal tr/min1140 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56Y
- Diamètre de l’arbre de sortie0.6250 po
- Taille de sortie0.6250 po
- Facteur de service1.00
- Longueur de l’arbre6.1900 po
- Poids35.00 lb
Détails
- Pays d’origineMexique
- Matériau du boîtierAcier laminé
- Numéro de catalogue du fabricantH767V1
- Numéro CUP du fabricant786674074140
- Puissance d’entrée maximale1.50 hp
- MontageRonde
- Normes respectéesCertifié CSA, reconnu UL
- CUP_NON786674074140