TOPWORX 11-12110-00
Capteur de proximité à contact sec sans levier, modèle 11 - Capteur de proximité à contact sec, détection latérale étendue, commutateur SPDT, 14.28 mm, distance de détection : 0.562 po, 120 V ac/10A, 24 V dc/3A, position de sortie derrière la zone de détection, matériau en laiton