Motion
ITVX2030-03N3N4

SMC CORP OF AMERICA
ITVX2030-03N3N4

Electro-Pneumatic Regulator - 3/8 in Inlet Port, NPT Inlet Thread, Straight, NPT Outlet Thread, Straight
N° D’ARTICLE MI13744027
N° MFRITVX2030-03N3N4
Prix1,454.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITVX2030-03N3N4

Electro-Pneumatic Regulator - 3/8 in Inlet Port, NPT Inlet Thread, Straight, NPT Outlet Thread, Straight
N° D’ARTICLE MI13744027
N° MFRITVX2030-03N3N4
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
Prix1,454.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    141.26 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITVX

Aperçu

Description du fabricant
ITVX2030-03N3N4 HI PRESSURE ELECTRO-PNEU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté