Motion
DL-3B-460V-60Hz
DL-3B-460V-60Hz
N° D’ARTICLE MI13762758
N° MFRDL-3B-460V-60Hz
Prix5,269.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DL-3B-460V-60Hz
N° D’ARTICLE MI13762758
N° MFRDL-3B-460V-60Hz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,269.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    50 pi
  • Diamètre de la roue
    4.90 po
  • Pied de tête max.
    40 pi

Détails

  • Décharge
    2.00 po
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    2-3/4 hp
  • Matériau de la turbine
    Chrome élevé
  • Teneur maximale en solides
    0.40 po
  • Débit maximum
    65 gal/min
  • Phase
    3 ph
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Joint mécanique double
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    DL
  • Tension
    208/460/575 V

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À BOUES SUBMERSIBLE DL-3B-460V-60HZ
  • Capacités jusqu'à 3500 gal/min (800 m3/h)
  • Têtes à 175 pi (53 mètres)
  • Idéal pour les boues de classe 1
  • Tailles de décharge jusqu’à 10” (250mm)
  • Agitateurs standard jusqu'à DL-30 (en option sur DL-50)
  • Composants à forte usure en chrome
  • DL-4 et DL-7.5 disponibles avec les ensembles de hachoirs
  • Fonctionne à sec
  • Protection thermique intégrée
  • Veste de refroidissement intégrée
  • Grands dégagements internes