Motion
DCD800P1

DEWALT
DCD800P1

DCD800P1
N° D’ARTICLE MI13764197
N° MFRDCD800P1
Prix307.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCD800P1

DCD800P1
N° D’ARTICLE MI13764197
N° MFRDCD800P1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix307.77 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Description
    20V MAX* XR® sans balais sans fil 1/2 po Trousse de perceuse/visseuse
  • Comprend
    (1) crochet pour ceinture, (1) chargeur DCB112 , (1) batterie DCB205 20V MAX* 5Ah , (1) sac de rangement, (1) DCD800 20V MAX* XR® balai sans fil 1/2 po Perceuse/visseuse
  • Vitesse sans charge
    0-650 / 0-2,000 tr/min
  • CUP_NON
    885911776332

Aperçu

Description du fabricant
DCD800P1 20V MAX* XR SANS BALAIS SANS FIL
  • Réalisez des projets exigeants avec jusqu’à 40 % plus de puissance de production** que la DCD791B utilisant une batterie DCB205 (vendue séparément)
  • Accès aux zones de travail difficiles d’accès : la taille compacte de 6.37 po est de 1/2 po de longueur plus courte*** comparativement à la tête d’outil DCD791 seulement
  • Rétention élevée de la mèche avec mandrin à cliquet en métal de 1/2 po
  • Vitesse, contrôle et précision de niveau professionnel : transmission haute vitesse avec gâchette variable et 2 réglages de vitesse (0-650/0-2,000 tr/min)
  • Éclairez les zones de travail sombres : DEL réglable 3-Position, mode 3 avec jusqu’à 70 lumens, y compris le mode projecteur DEL qui comprend une fonction d’arrêt de 20 minutes pour un temps de travail prolongé dans les espaces à faible luminosité
  • Conçu pour vous aider à en faire plus avec une performance et une autonomie optimisées
  • Gérer et faire le suivi des outils sur le chantier : la poche à puce pour perceuse/visseuse accepte la puce DCE042 de Tool Connect et se connecte à l’application Gestionnaire de site 101 de Tool Connect pour une gestion transparente des actifs sur le chantier (DCE042 vendu séparément)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon