Spécifications
Dimensions
- Hauteur de levage19.7 pi
- Pression de fonctionnement90 psi
Détails
- Consommation d’air à la charge159 pcm
- Revêtement de finition de carrosserieÉmail
- Matériau du boîtierAcier
- Vitesse de levage maximale5.9 fp/min
- Type de montageCrochet supérieur pivotant
- ReevingDouble
- Capacité de poids17600 lb
Aperçu
- Les palans à chaîne pneumatique Liftchain sont le choix idéal lorsque la vitesse élevée, le cycle de service élevé, la vitesse variable, le repérage de précision et le fonctionnement dans un environnement rigoureux sont les facteurs déterminants. Dotés d’une conception compacte, robuste et modulaire, nos palans à air Liftchain sont offerts dans une variété de configurations, y compris le montage à crochet ou avec des chariots simples, à engrenages ou motorisés. Avec de nombreuses options, y compris la certification ATEX résistante aux étincelles, les palans à chaîne de levage sont parfaits pour tout environnement, y compris les plates-formes de forage industrielles, pétrolières et gazières, les navires FPSO et FLNG et l’exploitation minière souterraine. Une sécurité accrue est assurée par certains modèles certifiés CE qui comprennent une protection contre les surcharges, un arrêt d’urgence et une vanne d’arrêt d’air principale. Les palans Ingersoll Rand offrent des caractéristiques haut de gamme à un prix exceptionnel... et une performance qui va au-delà de la robustesse!
- Durabilité : Construction robuste entièrement en acier et cadres en acier fabriqués pour une durée de vie plus longue. Comprend un puissant moteur pneumatique à piston radial qui fournit une puissance fiable et une vitesse réglable. La vanne de commande autonettoyante KSC2 améliore le débit et la performance.
- Sécurité : facteur de 5:1 conception pour une charge de travail sécuritaire, levier de vitesse variable de levage à vitesse variable pour un contrôle précis et une sécurité intégrée. Conforme aux normes de conformité ATEX Zone 1 et Zone 2
- Performance : le diamètre minimum du 18:1 tambour au diamètre du câble métallique réduit l’usure du câble métallique. Conception intégrée de la boîte de vitesses dans le tambour pour une utilisation dans des applications compactes. Cosses de levage intégrées conçues pour soulever le poids du treuil plus un câble métallique. Les modèles Guideline/Podline en eaux profondes sont conçus pour les applications en mer.
- Remarque : Il existe d’autres configurations et modifications qu’Ingersoll Rand peut accepter en dehors de l’unité standard, comme les certifications CE et ATEX. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements. winchandhoistsolutions@irco.com.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire