Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLe bloc-batterie MILWAUKEE® M12 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ CP2.5 offre 25 % plus de puissance et fonctionne 25 % plus froid que les autres blocs-batteries Milwaukee M12 REDLITHIUM™ CP. Cette performance accrue de la batterie lithium-ion vous offre la même puissance et la même autonomie qu'une batterie MILWAUKEE® M12 REDLITHIUM™ XC dans un boîtier plus léger et plus compact. Le bloc-piles de 12 volts offre une puissance sans décoloration et fonctionne beaucoup plus froid dans des applications exigeantes, vous permettant de pousser vos outils électriques sans fil dans une vaste gamme d’applications. Sa conception compacte et légère vous permet de travailler dans des espaces restreints et réduit la fatigue. Chaque bloc-piles est durablement conçu pour une utilisation intensive, fonctionne à une température plus froide et fonctionne dans des climats inférieurs à 0°F/-18°C. De plus, le M12 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ CP2.5 est construit avec un boîtier résistant, offrant une protection accrue contre l’exposition aux huiles, graisses et solvants courants présents dans les environnements de maintenance et de fabrication. Le Milwaukee M12 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ CP2.5 est entièrement compatible avec 125+ solutions M12™ .
- Caractéristiques et avantages• Fournit 25 % plus de puissance et fonctionne 25 % plus froid • Fournit la puissance d’une batterie XC dans un format compact • Polyvalence : Alimente toutes les solutions sans fil 125+ M12™ • REDLINK. Intelligence : Nos circuits de batterie offrent des performances optimisées et une protection contre les surcharges en utilisant la communication système totale entre l’outil, batterie et chargeur • Meilleure construction de sa catégorie : Boîtier résistant conçu pour offrir une protection accrue contre l’exposition aux huiles courantes, graisses, et solvants • Performance toutes saisons : Fournit une puissance sans décoloration dans des conditions de chantier extrêmes
- Numéro CUP du fabricant045242615759
- CUP_NON045242615759
Aperçu
- Fournit 25 % plus de puissance et fonctionne 25 % plus frais
- Fournit la puissance d’une batterie XC dans un format compact
- Polyvalence : alimente toutes les solutions sans fil 125+ M12™
- Intelligence REDLINK. Nos circuits de batterie offrent une performance et une protection contre les surcharges optimisées grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur
- Meilleure construction de sa catégorie : boîtier résistant conçu pour offrir une protection accrue contre l’exposition aux huiles, graisses et solvants courants
- Performance toutes saisons : fournit une puissance sans décoloration dans des conditions de chantier extrêmes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance. 
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.