Motion
HBAO4118T
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 25 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, logement TEAO, 60 Hz, base 3600 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI13799638
N° MFRHBAO4118T
Prix9,444.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 25 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, logement TEAO, 60 Hz, base 3600 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI13799638
N° MFRHBAO4118T
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
Prix9,444.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6208
  • Longueur totale
    23.5400 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    265 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Châssis en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; prêt pour onduleur; haut de gamme Nema; base rigide; graisse Polyrex Em (-20F -+300F); fils volants; rotation réversible; démarrage direct sur ligne
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Ampères à tension
    58 A;29 A à 230 V;460 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Description
    25 AOHP, 3520RPM, 3PH, 60HZ, 284T, 0944M, TEAO
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    58 A;29 A
  • Courant de pleine charge
    29 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.917
  • HP
    25 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    IP54
  • Code KVA
    J
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HBAO4118T
  • Catégorie de moteur
    Usage général
  • Code de conception du moteur
    A
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Plaque signalétique
    HBAO4118T
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6208
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes
    CSA, NEMA, UL, WEEE
  • Normes respectées
    CSA, NEMA, UL, WEEE
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
HBAO4118T 25 AOHP,3520RPM,3PH,60HZ,284T,