Motion
602-FFS-HL1

NOSHOK INC
602-FFS-HL1

Robinet de blocage et de purge, siège rigide, 1/4 NPT femelle - 1/4 NPT femelle, 316 inox, orifice de 0.187 po, mini poignée en « T » 1-13/16
N° D’ARTICLE MI13809685
N° MFR602-FFS-HL1
Prix326.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
602-FFS-HL1

Robinet de blocage et de purge, siège rigide, 1/4 NPT femelle - 1/4 NPT femelle, 316 inox, orifice de 0.187 po, mini poignée en « T » 1-13/16
N° D’ARTICLE MI13809685
N° MFR602-FFS-HL1
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
Prix326.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité
    1/4

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316 électropoli
  • Type de fin
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Matériau de la vanne
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
BLOC ET PURGE DE LA SÉRIE 602-FFS-HL1 600 N
  • Filetage de tuyau national 1/4 po (NPT)
  • Femelle x Femelle
  • Acier inoxydable 316
  • Siège rigide
  • Robinet de purge et bloc d’orifice de 0.187 po avec poignée en T Mini de 1-13/16 po