Spécifications
Détails
- ApplicationChauffage, ventilation et climatisation (CVCA), hydraulique et pneumatique, machines de moulage par injection, équipement ferroviaire, presses à étampage et à formage
- Matériau de connexionAcier inoxydable 316
- Type de connexionFiletage de tuyau national mâle (MNPT)
- Connexion électriqueConduit National Pipe Thread (NPT) de 1/2 po (avec câble de 36 po)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Vie100,000,000 cycles de charge
- Température de fonctionnement maximale212
- Température de fonctionnement min.-40
- Type de signal de sortie0 V c.c. à 10 V c.c., 3-Wire
- Plage de pression0 à 6,000
- Série200
Aperçu
- 0 à 6,000 psig
- Précision de 0.5 % (meilleure coupe droite (BFSL))
- Sortie 0 à 10 V c.c.
- Transducteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec conduit à filetage national (NPT) de 1/2 po (câble fixé de 36 po)