Motion
HHC0361
Accouplements à disque rétractable 10 — Half SD — Qualité standard
N° D’ARTICLE MI13838051
N° MFRHHC0361
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplements à disque rétractable 10 — Half SD — Qualité standard
N° D’ARTICLE MI13838051
N° MFRHHC0361
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.0470 po
  • Taille du boulon
    M6 x 20
  • Diamètre à l’alésage
    1.4170 po
  • Taille de l’alésage
    1.4170 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8300 po
  • Poids
    0.600 lb

Détails

  • Couple d’installation
    8.7 lb-pi
  • Couple maximum transmis
    333 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
HHC0361 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE

Vous pourriez également aimer