Motion
ITVH2020-04N3CN4

SMC CORP OF AMERICA
ITVH2020-04N3CN4

Electro-Pneumatic Regulator - 3/8 in Inlet Port, NPT Inlet Thread, Straight, NPT Outlet Thread, Straight
N° D’ARTICLE MI13859176
N° MFRITVH2020-04N3CN4
Prix1,501.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITVH2020-04N3CN4

Electro-Pneumatic Regulator - 3/8 in Inlet Port, NPT Inlet Thread, Straight, NPT Outlet Thread, Straight
N° D’ARTICLE MI13859176
N° MFRITVH2020-04N3CN4
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
Prix1,501.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    105.94 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITVH

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ITVH2020-04N3CN4 , ÉLECTROPNÉUM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté