GRACO INC DB4311,1590S-PA01AS1SSPTPTPT
Husky™ Pompe à membrane 1590 Aodd - 100 gal/min max, 120 psi max, entrée/sortie 1-1/2 po, 1/4 po de solides max., bille PTFE, section centrale en aluminium, siège de clapet en acier inoxydable, membrane 2-Piece PTFE/EPDM