Motion
5194095
5194095 FG hydraulique AW 68 Fourre-tout 275 gal
N° D’ARTICLE MI13907533
N° MFR5194095
Prix64.39 $/gl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5194095 FG hydraulique AW 68 Fourre-tout 275 gal
N° D’ARTICLE MI13907533
N° MFR5194095
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
Prix64.39 $/gl

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    275 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Sac fourre-tout de 275 gal
  • Classe ISO
    68
  • Hauteur totale
    46 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    39 po
  • Poids
    1980 lb

Détails

  • Application
    Systèmes hydrauliques basse et haute pression, systèmes de circulation et lubrification des conduites d'air
  • Type de base
    Huile minérale blanche
  • Certification
    Certification NSF pour H-I, certifié casher
  • Couleur
    Effacer
  • Type de contenant
    Fourre-tout
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Point d’éclair
    460 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5194095
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Tulco Oils Co.
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type d’huile
    Huile minérale blanche
  • Point d’écoulement
    +5
  • Type de produit
    Huile en contact direct avec les aliments
  • Indice de viscosité
    105

Aperçu

Description du fabricant
5194095 FG HYDRAULIQUE AW 68 : 275
  • Systèmes hydrauliques fonctionnant à 1,000 psi et plus
  • Excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur
  • Excellentes propriétés anti-usure
  • Indice de viscosité élevé
  • Durée de vie prolongée
  • Réduction des coûts d’entretien
  • Excellente protection contre la rouille
  • Excellente démulsibilité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté