Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Classe ISO320
- Hauteur totale35 po
- Largeur totale23 po
- Poids470.25 lb
Détails
- ApplicationTous les types d’engrenages fermés, roulements lisses et à rouleaux lourds ou légers, remplis pour les boîtes d’engrenages à vie
- Type de baseHuile minérale
- Capacité du contenant55 gal (É.-U.)
- Type de contenantFût
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Point d’éclair550 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Code d’harmonisation3902.90.0050
- Numéro de catalogue du fabricant0152045
- Norme de mesurePouces
- Type d’huileHuile minérale
- Type de produitHuile pour engrenages
- Indice de viscosité98
Aperçu
- Excellente résistance du film
- Performance exceptionnelle à basse et haute température
- Compatible avec les métaux multiples
- Réduction de la consommation d’énergie
- Très peu ou pas de boues et de vernis
- Intervalles de vidange prolongés par rapport aux fluides conventionnels
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’industrie sidérurgique de Tulco OilsTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et minéraux avancés conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles de travail des métaux et d’aciérie.
Voir la circulaire
Solutions de transformation des aliments TulcoLes lubrifiants LUBSOIL Food & Beverage de Tulco Oils offrent des solutions synthétiques et minérales de première qualité conçues pour les applications de qualité alimentaire, y compris les produits enregistrés NSF et certifiés OU casher. Fabriqués dans une installation 9001:2015 certifiée ISO, ils améliorent la durée de vie de l’équipement, réduisent l’usure et soutiennent des intervalles d’entretien prolongés.
Voir la brochure