Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur275 gal (É.-U.)
- Taille/type de conteneurSac fourre-tout de 275 gal
- Classe ISO200
- Hauteur totale46 po
- Longueur totale48 po
- Largeur totale39 po
- Poids1982.75 lb
Détails
- ApplicationSpécialité
- Type de baseHuile minérale blanche
- CertificationCertifié NSF HT-I, FDA 21CFR 178.3570
- CouleurEffacer
- Type de contenantFourre-tout
- ECCNEAR99
- Point d’éclair440 °F
- Qualité alimentaireOui
- Code d’harmonisation3902.90.0050
- Numéro de catalogue du fabricant0397095
- Délai d’approvisionnement du fabricant5
- Nom du fabricant (attribut de description)Tulco Oils Inc.
- Norme de mesurePouces
- Type d’huileHuile minérale blanche
- Point d’écoulement-12
- Type de produitHuile en contact direct avec les aliments
- Indice de viscosité96
Aperçu
- Certifié NSF
- Certifié OU
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’industrie sidérurgique de Tulco OilsTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et minéraux avancés conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles de travail des métaux et d’aciérie.
Voir la circulaire
Solutions de transformation des aliments TulcoLes lubrifiants LUBSOIL Food & Beverage de Tulco Oils offrent des solutions synthétiques et minérales de première qualité conçues pour les applications de qualité alimentaire, y compris les produits enregistrés NSF et certifiés OU casher. Fabriqués dans une installation 9001:2015 certifiée ISO, ils améliorent la durée de vie de l’équipement, réduisent l’usure et soutiennent des intervalles d’entretien prolongés.
Voir la brochure