Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Taille/type de conteneurSeau carré de 5 gal
- Classe ISO100
- Hauteur totale15.25 po
- Longueur totale10.75 po
- Largeur totale10.25 po
- Poids35.55 lb
Détails
- ApplicationBoîtes d’engrenages de machinerie alimentaire, engrenages à vis sans fin de machinerie alimentaire, engrenages à éperons de machinerie alimentaire et systèmes de vannes
- Type de basePAO (polyalphaoléfine)
- CertificationCertifié NSF HT-I, FDA 21CFR 178.3570
- CouleurEffacer
- Type de contenantSeau carré
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Point d’éclair505 °F
- Qualité alimentaireOui
- Code d’harmonisation3902.90.0050
- Numéro de catalogue du fabricant5154031
- Délai d’approvisionnement du fabricant5
- Norme de mesurePouces
- Type d’huilePolyalphaoléfine
- Point d’écoulement-40
- Type de produitHuile en contact direct avec les aliments
- Indice de viscosité140
Aperçu
- Excellente stabilité thermique et oxydative
- Excellentes propriétés anti-usure EP
- Excellente protection contre la rouille
- Excellente démulsibilité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’industrie sidérurgique de Tulco OilsTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et minéraux avancés conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles de travail des métaux et d’aciérie.
Voir la circulaire
Solutions de transformation des aliments TulcoLes lubrifiants LUBSOIL Food & Beverage de Tulco Oils offrent des solutions synthétiques et minérales de première qualité conçues pour les applications de qualité alimentaire, y compris les produits enregistrés NSF et certifiés OU casher. Fabriqués dans une installation 9001:2015 certifiée ISO, ils améliorent la durée de vie de l’équipement, réduisent l’usure et soutiennent des intervalles d’entretien prolongés.
Voir la brochure