Motion
5240046
Fluide hydraulique - Polyalphaoléfine, 55 gal (É.-U.), Fût, 5
N° D’ARTICLE MI13907632
N° MFR5240046
Prix5,247.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluide hydraulique - Polyalphaoléfine, 55 gal (É.-U.), Fût, 5
N° D’ARTICLE MI13907632
N° MFR5240046
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
Prix5,247.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Baril de 55 gal
  • Classe ISO
    15
  • Hauteur totale
    35 po
  • Largeur totale
    23 po
  • Poids
    380.6 lb

Détails

  • Application
    Systèmes hydrauliques basse et haute pression, systèmes de circulation et lubrification des conduites d'air
  • Type de base
    PAO (polyalphaoléfine)
  • Certification
    Certifié NSF HT-I, FDA 21CFR 178.3570
  • Couleur
    Effacer
  • Type de contenant
    Fût
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Point d’éclair
    435 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5240046
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type d’huile
    Polyalphaoléfine
  • Point d’écoulement
    -65
  • Type de produit
    Huile en contact direct avec les aliments
  • Indice de viscosité
    131

Aperçu

Description du fabricant
5240046 FG HYDRAULIQUE SYNTHÉTIQUE 15 : 1/55
  • Excellentes propriétés anti-usure
  • Excellente protection contre la rouille
  • Excellente démulsibilité
  • Excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté