Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Taille/type de conteneurSeau de 5 gal
- Classe ISO100
- Hauteur totale15.50 po
- Largeur totale12 po
- Poids35.5 lb
Détails
- ApplicationCompresseurs rotatifs à vis, compresseurs alternatifs, compresseurs rotatifs à palettes, souffleurs, pompes à vide
- Type de basePAO
- CouleurEffacer
- Type de contenantSeau
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Caractéristiques et avantages• Excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur • Très peu ou pas de boues et de vernis • Durée de vie prolongée • Coûts d’entretien réduits • Solubilité réduite au gaz • Surconsommation réduite
- Point d’éclair510 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Code d’harmonisation3902.90.0050
- Numéro de catalogue du fabricant0987026
- Délai d’approvisionnement du fabricant5
- Type d’huilePAO
- Point d’écoulement-49 °F
- Type de produitOutil pneumatique et huile pour compresseur d’air
- Indice de viscosité142
Aperçu
- Excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur
- Très peu ou pas de boues et de vernis
- Durée de vie prolongée
- Réduction des coûts d’entretien
- Réduction de la solubilité des gaz
- Réduction de la surconsommation/consommation de caries
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’industrie sidérurgique de Tulco OilsTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et minéraux avancés conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles de travail des métaux et d’aciérie.
Voir la circulaire
Solutions de transformation des aliments TulcoLes lubrifiants LUBSOIL Food & Beverage de Tulco Oils offrent des solutions synthétiques et minérales de première qualité conçues pour les applications de qualité alimentaire, y compris les produits enregistrés NSF et certifiés OU casher. Fabriqués dans une installation 9001:2015 certifiée ISO, ils améliorent la durée de vie de l’équipement, réduisent l’usure et soutiennent des intervalles d’entretien prolongés.
Voir la brochure