Motion
2531-20
Ponceuse de finition orbitale M12 FUEL
N° D’ARTICLE MI14080914
N° MFR2531-20
Prix192.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse de finition orbitale M12 FUEL
N° D’ARTICLE MI14080914
N° MFR2531-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix192.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.5000 po
  • Poids
    1.67 lb

Détails

  • Tension de la batterie
    12 V
  • Boîtier inclus
    Non
  • Chargeur inclus
    Non
  • Sans fil ou avec fil
    Sans fil
  • Caractéristiques et avantages
    • Moteur sans balai POWERSTATE : Génère la puissance nécessaire pour fournir 14K OPM max sous charge pour un retrait plus rapide du matériau. • REDLINK PLUS Intelligence : Assure une performance maximale et protège contre les surcharges, le chauffage et les décharges excessives. • Le mouvement de ponçage orbital avec un diamètre d’orbite de 1.5mm offre une finition de surface de qualité teinture sans rayure. • Compatible avec la gamme complète de nouvelles feuilles de ponçage Milwaukee POWERGRID. • La conception légère et ergonomique à 1.3lbs et la faible vibration minimisent la fatigue de l’utilisateur. • La gâchette à vitesse variable avec bouton de verrouillage offre un contrôle inégalé sur quatre réglages de vitesse. • Le voyant DEL illumine la surface de travail pour offrir une visibilité maximale sur le chantier. • Le tampon éponge permet à l’abrasif de s’adapter à la surface de travail lors du travail avec des profils de garniture complexes, • Convient à tous les blocs-piles M12 . •
  • CUP_NON
    045242635818

Aperçu

Description du fabricant
PONCEUSE ORBITALE À CARBURANT 2531-20 M12
  • Moteur sans balais POWERSTATE : Génère la puissance nécessaire pour fournir un maximum de 14K OPM sous charge pour un retrait plus rapide du matériau.
  • Intelligence REDLINK PLUS : Assure une performance maximale et protège contre les surcharges, le chauffage et les décharges excessives.
  • Le mouvement de ponçage orbital avec un diamètre d’orbite de 1.5mm offre une finition de surface de qualité teinture sans rayure.
  • Compatible avec la gamme complète de nouvelles feuilles de ponçage pour mailles POWERGRID de Milwaukee.
  • La conception légère et ergonomique à 1.3lbs et la faible vibration minimisent la fatigue de l’utilisateur.
  • La gâchette à vitesse variable avec bouton de verrouillage offre un contrôle inégalé sur quatre réglages de vitesse.
  • La lumière DEL illumine la surface de travail pour offrir une visibilité maximale sur le chantier.
  • Le tampon éponge permet à l’abrasif de s’adapter à la surface de travail lors de travaux avec des profils de garniture complexes,
  • Convient à tous les blocs-piles M12 .