Motion
66252849371

NORTON ABRASIVES
66252849371

Roue tronçonneuse – Type 1 | Type 41, 6.0000 po Dia., 36 grains, qualité grossière, 10185 tr/min
N° D’ARTICLE MI14097523
N° MFR66252849371
Price$6.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252849371

Roue tronçonneuse – Type 1 | Type 41, 6.0000 po Dia., 36 grains, qualité grossière, 10185 tr/min
N° D’ARTICLE MI14097523
N° MFR66252849371
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
Price$6.34/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Épaisseur globale
    0.0450 po
  • Wheel Diameter  
    6.0000 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Outil de tronçonnage
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10185 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Comp. outil
    Meuleuse à angle droit
  • Type de roue
    Type 41

Aperçu

Description du fabricant
66252849371 6 x 0,045 X 7/8 PO ANG DROIT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté