Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du railTaille 45
- Longueur totale117 mm
- Largeur totale25.80 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de blocChariot 3-Roller rouleaux
- LubrificationRoulements lubrifiés à vie
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-4 à 176 °F, -20 à 80 °C
- PréchargementRéglage latéral
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- Type de jointJoints intégrés
- SérieRavi-Rail