Motion
TE120-0129

GRACO INC
TE120-0129

Pompe électrique à membrane - 60 psi, section fluide Geolast, centre en aluminium revêtu de poudre, débit max. 120 gal/min
N° D’ARTICLE MI14114392
N° MFRTE120-0129
Prix8,696.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
TE120-0129

Pompe électrique à membrane - 60 psi, section fluide Geolast, centre en aluminium revêtu de poudre, débit max. 120 gal/min
N° D’ARTICLE MI14114392
N° MFRTE120-0129
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
Prix8,696.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po
  • Poids
    99 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Géolaste
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium revêtu de poudre
  • Certification
    CID1 Groupes C, D, T4, Zone 1 Ex d b IIB T4 Gb, Classe 1, Division 1
  • Vérifier le matériau du siège
    Géolaste
  • Matériau de la membrane
    Géolaste
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPTF
  • Pression maximale
    60 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/4 po
  • Débit maximum
    120 gal/min
  • Transfert
    Port d’extrémité
  • Conception du type
    Double membrane électrique
  • Matériaux mouillés
    Géolaste

Aperçu

Description du fabricant
TE120-0129 POMPE QUANTM,