Motion
IR 7X10X10.5

SKF
IR 7X10X10.5

Anneau intérieur - Alésage de 7 mm, D.E. de 10 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI14119586
N° MFRIR 7X10X10.5
Prix25.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 7X10X10.5

Anneau intérieur - Alésage de 7 mm, D.E. de 10 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI14119586
N° MFRIR 7X10X10.5
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
Prix25.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Poids
    0.007 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 7X10X10.5 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 7 mm et un diamètre extérieur de 10 mm; la largeur globale n'est pas spécifiée, pesant 0.007 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR

Aperçu

Description du fabricant
IR 7X10X10.5 ROULEAU À AIGUILLES BRG