Motion
231/500YMBW507C08C6

TIMKEN
231/500YMBW507C08C6

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 830 mm, largeur 264 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI14120660
N° MFR231/500YMBW507C08C6
Prix181,836.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
231/500YMBW507C08C6

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 830 mm, largeur 264 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI14120660
N° MFR231/500YMBW507C08C6
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
Prix181,836.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    5.039 po
  • Extérieur Diamètre  
    830 mm
  • Global Largeur  
    264 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Doigt usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du rouleau
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    231
  • CUP_NON
    0087796368101

Aperçu

Description du fabricant
231/500YMBW507C08C6 ROULEAU SPHÉRIQUE BEA