Motion
16G-16FJX180-102 XBULK

GATES RUBBER CO
16G-16FJX180-102 XBULK

16G-16FJX180-102 XBULK
N° D’ARTICLE MI14146098
N° MFR16G-16FJX180-102 XBULK
Prix142.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16G-16FJX180-102 XBULK

16G-16FJX180-102 XBULK
N° D’ARTICLE MI14146098
N° MFR16G-16FJX180-102 XBULK
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
Prix142.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille/type de fin
    No 16 JIC 37° Évasé
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1-5/16-12 JIC37°

Détails

  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJX
  • Forme d’ajustement
    180° Tube plié
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
71036102 16G-16FJX180-102 XBULK