Motion
C02400201000X

AS RAYMOND
C02400201000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Not Ground, 0.2400 in OD, 1.0000 in Length, 0.0200 in Wire Size, 2.5823 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153797
N° MFRC02400201000X
Prix3.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400201000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Not Ground, 0.2400 in OD, 1.0000 in Length, 0.0200 in Wire Size, 2.5823 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153797
N° MFRC02400201000X
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
Prix3.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00079 lb
  • Taille du fil
    0.0200 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400201000X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    2.5823 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02400201000X COMP RESSORT - 316 SS