Motion
C04200380625X

AS RAYMOND
C04200380625X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 0.6200 in Length, 0.0380 in Wire Size, 14.9940 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155795
N° MFRC04200380625X
Price$4.09/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200380625X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 0.6200 in Length, 0.0380 in Wire Size, 14.9940 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155795
N° MFRC04200380625X
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
Price$4.09/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.00251 lb
  • Taille du fil
    0.0380 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200380625X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    14.9940 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04200380625X COMP RESSORT - 316 SS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté