Motion
C05000410750S

AS RAYMOND
C05000410750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.5000 in OD, 0.7500 in Length, 0.0410 in Wire Size, 9.2963 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156457
N° MFRC05000410750S
Prix9.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C05000410750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.5000 in OD, 0.7500 in Length, 0.0410 in Wire Size, 9.2963 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156457
N° MFRC05000410750S
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
Prix9.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Taille du fil
    0.0410 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C05000410750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    9.2963 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C05000410750S COMP RESSORT - 302 SS