Motion
C05000721000M

AS RAYMOND
C05000721000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.5000 in OD, 1.0000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 83.3300 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156513
N° MFRC05000721000M
Prix8.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C05000721000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.5000 in OD, 1.0000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 83.3300 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156513
N° MFRC05000721000M
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
Prix8.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C05000721000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    83.3300 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C05000721000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE