Motion
CV05001500052

AS RAYMOND
CV05001500052

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 1.5000 in Length, 0.052 X 0.093 in Wire Size, 68.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159759
N° MFRCV05001500052
Prix5.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV05001500052

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 1.5000 in Length, 0.052 X 0.093 in Wire Size, 68.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159759
N° MFRCV05001500052
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
Prix5.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    0.5000 po
  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Poids
    0.00002 lb
  • Taille du fil
    0.052 x 0.093 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    0.2810 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV05001500052
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    68.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV05001500052 RESSORT COMP ROBUSTE