Motion
CV06251750093

AS RAYMOND
CV06251750093

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 1.7500 in Length, 0.093 X 0.125 in Wire Size, 240.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159804
N° MFRCV06251750093
Prix8.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV06251750093

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 1.7500 in Length, 0.093 X 0.125 in Wire Size, 240.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159804
N° MFRCV06251750093
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
Prix8.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    0.6250 po
  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Poids
    0.00005 lb
  • Taille du fil
    0.093 x 0.125 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    0.3440 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV06251750093
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    240.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV06251750093 RESSORT COMP ROBUSTE