Motion
E11251056500S

AS RAYMOND
E11251056500S

Ressort d’extension - 1.1250 po de diamètre extérieur, 6.5000 po de longueur libre, 0.1050 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 3.2487 lb/po
N° D’ARTICLE MI14163189
N° MFRE11251056500S
Prix17.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
E11251056500S

Ressort d’extension - 1.1250 po de diamètre extérieur, 6.5000 po de longueur libre, 0.1050 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 3.2487 lb/po
N° D’ARTICLE MI14163189
N° MFRE11251056500S
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
Prix17.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    6.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Poids
    0.2256 lb
  • Largeur
    1.1250 po.
  • Taille du fil
    0.1050 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN;É.-U.
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    3.2487 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
E11251056500S RESSORT DE RALLONGE - SS