Motion
MH10001156500S

AS RAYMOND
MH10001156500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.0000 po de diamètre extérieur, 6.5000 po de longueur libre, 0.1150 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 7.3304 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165541
N° MFRMH10001156500S
Prix22.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH10001156500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.0000 po de diamètre extérieur, 6.5000 po de longueur libre, 0.1150 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 7.3304 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165541
N° MFRMH10001156500S
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
Prix22.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    6.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Poids
    0.41164 lb
  • Largeur
    1.0000 po.
  • Taille du fil
    0.1150 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    7.3304 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH10001156500S AVEC CROCHETS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good