Motion
MHM5004500250M

AS RAYMOND
MHM5004500250M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 50 mm, longueur libre 250 mm, calibre de fil 4.5 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 1.11 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166766
N° MFRMHM5004500250M
Prix22.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM5004500250M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 50 mm, longueur libre 250 mm, calibre de fil 4.5 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 1.11 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166766
N° MFRMHM5004500250M
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
Prix22.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    250 mm
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Poids
    1.6116 lb
  • Largeur
    50 mm
  • Taille du fil
    4.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    1.11 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM5004500250M AVEC